pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK19979 PAAR-TRONIC-CY 10X2X0.34 QMM GREY - 19979

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK19979 PAAR-TRONIC-CY 10X2X0.34 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 20

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Intrecciato

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075354411

Codice prodotto

HLK19979

Cod. produttore

19979

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

20

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0812 e 0814. - Tensione di picco d´esercizio 350 V (non per installazioni per alta tensione) - Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V - Tensione di scarica min. 2.400V - Resistenza d´isolamento min. 20 MOhm x km - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza ca. 78 Ohm - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km