DISANO - DIS99577600 Gabbia di protezione - Astro


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
5 PZ
EAN
8012952142730
Codice prodotto
DIS99577600
Cod. produttore
99577600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
424 mm
Altezza / Profondità:
35 mm