pagina iniziale

DISANO - DIS99569800 Gabbia di protezione 370mm

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99569800 Gabbia di protezione 370mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Pezzo di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Diametro - 18 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012952160918

Codice prodotto

DIS99569800

Cod. produttore

99569800

Produttore

DIS

Colore:

Nero

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

18 mm

Gabbia di protezione 370mm