DISANO - DIS99391400 Sospensione semplice

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952512014
Codice prodotto
DIS99391400
Cod. produttore
99391400
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Sospensione completa di cavetto in acciaio diam. 2 mm e lunghezza 1,5 m. Carico max: kg 20. Per la sospensione dell'acc. 6018.



