DISANO - DIS99133400 Morsetto


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Altri
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952396843
Codice prodotto
DIS99133400
Cod. produttore
99133400
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
In nylon f.v. Permette di applicare Koala/Dafne su diverse superfici senza doverlo fissare definitivamente. Apertura del morsetto da min. 20 a max 60 mm.