pagina iniziale
in esaurimento

DISANO - DIS53076000 MICROFLOOR 1649 DICR 20 ALU S+L INOX

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Portalampada - GU5,3

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952674880

Codice prodotto

DIS53076000

Cod. produttore

53076000

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

GU5,3

Altezza/profondità di installazione:

86 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

2000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

CORPO: In nylon f.v. DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici, agli urti. RIFLETTORE: Versione asimmetrica CORNICE: In acciaio inox AISI 316. PORTALAMPADA: In ceramica con contatti argentati. CABLAGGIO: Alimentazione 12V/50Hz con trasformatore esterno. Cavetto in classe di isolamento 3. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. LAMPADA: Completi di lampade alogene; ALO 20W Acquistare cassetta stagna in nylon. Contenente trasformatore elettromeccanico e morsettiera.