DISANO - DIS53067200 SPY 1675 LED 2,5W CLD GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 1.2 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952162905
Codice prodotto
DIS53067200
Cod. produttore
53067200
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
1.2 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con scatola da incasso:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DMX:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
222 mm
Lunghezza:
42 mm


