DISANO - DIS53042000 Miniquadro - LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 180 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Miniquadro
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952075526
Codice prodotto
DIS53042000
Cod. produttore
53042000
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
180 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Carrabile:
sì
Larghezza:
162 mm
Classe di protezione:
II
Carico massimo:
2000 kg
Lunghezza:
162 mm