DISANO - DIS51143000 Bitta 1 LED - a piantana


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Argento
Materiale (del corpo) - Alluminio
Resistenza agli urti - IK08
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952093834
Codice prodotto
DIS51143000
Cod. produttore
51143000
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Argento
Materiale (del corpo):
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II