pagina iniziale

DISANO - DIS51000400 FARO 1230 MAX 75 S GREY9007 - 51000400

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952099508

Codice prodotto

DIS51000400

Cod. produttore

51000400

Produttore

DIS

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

Altezza/profondità:

1100 mm

Diametro:

180 mm

CORPO: In alluminio estruso, di sezione cilindrica diam.180. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Lamellare in alluminio 99.85 ossidato. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti inbronzo fosforoso (FLC) attacco 2G11. In ceramica e contatti argentati. Attacco E27. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice grafite CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo la norma CEI 20-20 o cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido isolamento in silicone con calza di vetro sez. 1.0 mm². Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm². DOTAZIONE: Con base e tirafondi da interrare. Completo di presa-spina per una rapida installazione e di valvola diricircolo aria. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK10 secondo le EN60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 3 (UNI10819)