pagina iniziale

DISANO - DIS43283673 Elfo LED - FL - COB

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952159868

Codice prodotto

DIS43283673

Cod. produttore

43283673

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5200 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

150 mm

Altezza / Profondità:

148 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

57...57 W

Colore della luce:

Ambra

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce. CORPO: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento. RIFLETTORE: In alluminio tornito, ossidato anodicamente e lucidato. DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 4 mm resistenti agli shock termici e agli urti. VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. ambra.57W. 5200 lm. 2200 K. Colore grigio