DISANO - DIS43183700 KOALA 1538 LED 10W CLD GREY9006


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012952140804
Codice prodotto
DIS43183700
Cod. produttore
43183700
Produttore
DIS
1538 Koala - 230V. CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento per un elevato smaltimento termico. BASE: In nylon f.v., infrangibile. DIFFUSORE: In vetro serigrafato, temperato. VERNICIATURA: In diverse fasi. Ad immersione in cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica. EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo diam. 3/8. NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI34-21 sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento. LED: 10W - 4000K - 950lm - CRI 80. Vita utile 50.000h al 70% L70B50. Fattore di potenza 0.95. Colore: argento metallizzato. Apparecchio a LED con reattore elettronico + Lampada.