DISANO - DIS43182900 Koala - COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012952097597
Codice prodotto
DIS43182900
Cod. produttore
43182900
Produttore
DIS
CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento per un elevato smaltimento termico. BASE: In nylon f.v., infrangibile. DIFFUSORE: In vetro serigrafato, temperato. VERNICIATURA: In diverse fasi. Ad immersione in cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica, argento metallizzato. PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco GU10. CABLAGGIO: Alimentazione a 230V. Cavetto in silicone con calza vetro sezione 1mm². Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo diam. 3/8. NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI34-21 sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento. Funzionamento a tensione di rete senza trasformatore.



