pagina iniziale

DISANO - DIS43177000 Box 1 - LED

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952050004

Codice prodotto

DIS43177000

Cod. produttore

43177000

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

4.5 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

Dimmerabile DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

60-69

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

166 mm

Altezza / Profondità:

115 mm

Lunghezza:

306 mm

Larghezza di incasso:

297 mm

Altezza/profondità di installazione:

-115 mm

Lunghezza di incasso:

157 mm

CORPO: Rettangolare in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV, (parte da incassare nel muro). CORNICE: In acciaio inox AISI 316, ideale anche in zone marine. DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti Versione con 1 strisce con 12LED. Alimentatore 150mA - 50/60Hz integrato. LED 4.5w - 468lm - 4000K NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.