pagina iniziale

DISANO - DIS43150200 Box LED

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 3 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Altri

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952083316

Codice prodotto

DIS43150200

Cod. produttore

43150200

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

3 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Dimmerabile DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

89 mm

Altezza / Profondità:

114 mm

Lunghezza:

223 mm

Larghezza di incasso:

215 mm

Altezza/profondità di installazione:

-89 mm

Lunghezza di incasso:

110 mm

CORPO: In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV. CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In plexiglas opale. VERNICIATURA: Ad immersione per cataforesi epossidica, colore nero (cornice/griglia), resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura bugnata con vernice acrilica. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 e sono protetti con il grado IP54IK08 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II. LED: 4000K - 280lm - 110mA - 2.2W.