DISANO - DIS42695600 Attacco stendardo lungo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Peso - 2 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952333251
Codice prodotto
DIS42695600
Cod. produttore
42695600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
2 kg
Da utilizzare per l'installazione di uno stendardo pubblicitario.


