DISANO - DIS42636300 Palo rigato Þ 120 con base


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 120 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 4.1 m
Traversa - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo rigato
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952033632
Codice prodotto
DIS42636300
Cod. produttore
42636300
Produttore
DIS
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
120 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4.1 m
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
sì
Palo in alluminio estruso rigato, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20µ., colore nero oppure ossidato naturale e verniciato grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie = 10mm2, derivazione 2,5mm2. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevedere le connessioni per la messa a terra.