DISANO - DIS42532000 Palo con base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Diametro base - 320 mm
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali lucerna
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952088809
Codice prodotto
DIS42532000
Cod. produttore
42532000
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
320 mm
Colore:
Antracite
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
A cono:
no
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
Palo in acciaio zincato a caldo e verniciato in polvere di poliestirene termoindurente. Base, finestra di ispezione e decori stampati in alluminio pressofuso e successivamente verniciati. Con finestra di ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsiettiera asportabile. Viteria in acciaio inox.