DISANO - DIS42526600 Palo da interrare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 116 mm
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952098440
Codice prodotto
DIS42526600
Cod. produttore
42526600
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
116 mm
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
3.6 m
A cono:
no
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo in acciaio colore argento o grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Da utilizzare con acc. 513.