DISANO - DIS42507000 palo con base - Pegaso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Altezza del punto luminoso - 5 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo Arizona
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952053937
Codice prodotto
DIS42507000
Cod. produttore
42507000
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Altezza del punto luminoso:
5 m
A cono:
no
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo in acciaio ø 102, colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191x55mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A , morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Si consiglia l'utilizzo con gli accessori 465/467 e con gli articoli Agadir, Monza e Metropolis



