pagina iniziale
in esaurimento

DISANO - DIS42066700 VEGA 1260 FLC 2X18L CELL NERO - 42066700

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 2

  • Portalampada - 2G11

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952631807

Codice prodotto

DIS42066700

Cod. produttore

42066700

Produttore

DIS

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

2G11

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Larghezza:

255 mm

Altezza / Profondità:

142 mm

Lunghezza:

300 mm

Corpo: In nylon stabilizzato ai raggi UV. Riflettore: In alluminio martellato. Diffusore: In policarbonato satinato internamente antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Cablaggio: Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Equipaggiamento: Viterie imperdibili in acciaio. Completo di piastra per il fissaggio. Cablaggio in emergenza: In caso di “black-out” la lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così disagi dovuti all’improvvisa mancanza di illuminazione. L’autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente. Su richiesta: con Autodiagnosi (sottocodice 0066)