DISANO - DIS41476000 RODIO 1886 LED 51W CLD GRAF - 41476000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952135749
Codice prodotto
DIS41476000
Cod. produttore
41476000
Produttore
DIS
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Orientabilita':
Girevole
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Opaco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
47...47 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6840...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
568 mm
Larghezza:
333 mm
Altezza/profondità:
85 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no