DISANO - DIS41257200 Forum - FL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952022643
Codice prodotto
DIS41257200
Cod. produttore
41257200
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
477 mm
Altezza / Profondità:
295 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
1000...1000 W
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no