DISANO - DIS33018300 Astro LED - ATEX - asimmetrico 50°


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 202 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Per zona ATEX atmosfera gas - 2
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Per zona ATEX atmosfera polvere - 22
Confezione
1 PZ
EAN
8012952150629
Codice prodotto
DIS33018300
Cod. produttore
33018300
Produttore
DIS
Max prestazioni del sistema:
202 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona ATEX atmosfera gas:
2
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.95
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
524 mm
Altezza / Profondità:
160 mm
Lunghezza:
475 mm