DISANO - DIS33014907 ASTRO 2790 LED 198W CLD-E GRAFITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8012952159332
Codice prodotto
DIS33014907
Cod. produttore
33014907
Produttore
DIS
Metodo di montaggio
Altri
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per corpo luminoso secondario
no
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Grigio
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Non dimmerabile
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Riflettore
Brillantato
Materiale del riflettore
Vetro
Angolo di emissione del fascio luminoso
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP)
IP66
Resistenza agli urti
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3
no
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
sì
Adatto per lampade di potenza
199...199 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
27120 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Con copertura di protezione
sì
L'illuminazione con sorgenti Led oggi si propone come fattore di sviluppo tecnologico. Rinnovare l'impianto luci, infatti, migliora la qualità dell'ambiente di lavoro, aumenta la sicurezza e supporta la produttività dell'azienda. Un risultato che si può ottenere con prodotti di alta qualità, come Astro LED di Disano. Progettato per raggiungere il massimo risultato sia nei nuovi impianti sia nel relamping, Astro LED è un proiettore dall'anima industriale, impiegato con successo anche in impianti sportivi e aree commerciali. Astro si fa apprezzare innanzitutto per la qualità della luce, con un'altissima resa del colore, importante per le lavorazioni industriali di precisione e non solo, con bassissimo sfarfallio (low flicker) a tutela della sicurezza e della salute di chi lavora.199W. 27120 lm. 4000 K. Emergenza