DISANO - DIS33013607 ASTRO 2784 LED 142W CLD-E RAL7021
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8012952152937
Codice prodotto
DIS33013607
Cod. produttore
33013607
Produttore
DIS
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Adatto per corpo luminoso secondario
no
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Altri
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentatore intercambiabile
no
Alimentatore incluso
sì
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Grado di protezione (IP)
IP66
Resistenza agli urti
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3
no
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Alimentazione di emergenza integrata
sì
Adatto per illuminazione di emergenza
sì
Max prestazioni del sistema
142 W
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.95
CLO - Flusso luminoso costante
no
Altezza / Profondità
163 mm
Con copertura di protezione
no
Astro HP - UGR<22 - diffondente 60°