DISANO - DIS33008000 ASTRO 1788 LED 135W CLD GREY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 24
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
8012952119343
Codice prodotto
DIS33008000
Cod. produttore
33008000
Produttore
DIS
Metodo di montaggio
A sospensione
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
24
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Argento
Tensione nominale
220...240 V
Alimentatore incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP66
Resistenza agli urti
IK08
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3
no
Classe di protezione
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Altezza / Profondità
100 mm
Diametro esterno
512 mm
Con copertura di protezione
sì
Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Resistenza ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati. Possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico. LED: In policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura. Led con lente con recperatori di flusso. Gruppo di rischio esente secondo le EN62471.