DISANO - DIS32265300 Argon LED COB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 14000 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952128406
Codice prodotto
DIS32265300
Cod. produttore
32265300
Produttore
DIS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
14000 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Argento
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Diametro esterno:
500 mm
Materiale del riflettore:
Alluminio
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
525 mm
Con copertura di protezione:
sì