DISANO - DIS23812008 6403 FL 1X18 CEL BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Lunghezza - 628 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8012952136937
Codice prodotto
DIS23812008
Cod. produttore
23812008
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1350 lm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Lunghezza:
628 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
46 mm
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
G13
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Acciaio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Altezza / Profondità:
88 mm