DISANO - DIS23753609 RAPID SYSTEM T8 6501 FL 2X36 CEL-E BIA - 23753609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=26 mm
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Portalampada - G13
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
EAN
8012952031195
Codice prodotto
DIS23753609
Cod. produttore
23753609
Produttore
DIS
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=26 mm
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
G13
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Lunghezza:
1238 mm



