DISANO - DIS21456500 Rigo - LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK03
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952074451
Codice prodotto
DIS21456500
Cod. produttore
21456500
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP43
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK03
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
430 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
80 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Altezza / Profondità:
42 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
21
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no