DISANO - DIS16243909 FORMA 994 FL 2X36 CEL-E RAL9006 - 16243909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - sì
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=26 mm
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952030563
Codice prodotto
DIS16243909
Cod. produttore
16243909
Produttore
DIS
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=26 mm
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
G13
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Argento
Materiale della copertura:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK08
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Larghezza:
190 mm
Altezza/profondità:
92 mm
Lunghezza:
1293 mm



