DISANO - DIS15375000 MINICOMFORT 890 FL 4X14 CELL BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 596 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952112450
Codice prodotto
DIS15375000
Cod. produttore
15375000
Produttore
DIS
Lunghezza
596 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
sì
Lampada
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
4
Portalampada
G5
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Bianco
Tipo di ottica
Brillantato
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Resistenza agli urti
IK07
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Larghezza
596 mm
Altezza / Profondità
60 mm
Lunghezza di incasso
572 mm
Larghezza di incasso
572 mm
Altezza/profondità di installazione
60 mm
CORPO: In lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD PORTALAMPADA: In policarbonato e contattiin bronzo fosforoso. CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. L'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta. MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.