pagina iniziale

DISANO - DIS13293000 Matassa

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952512434

Codice prodotto

DIS13293000

Cod. produttore

13293000

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Matassa cavetto d'acciaio. Nel caso occorra un cavetto più lungo di quello già in dotazione negli acc. 6510.