DIGIMAX SRL - DIXSS75-12VL DRIVER LED 75W 12V 6.25A 170X44.5X28.2MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28.2 mm
Modello - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
7449072253427
Codice prodotto
DIXSS75-12VL
Cod. produttore
SS75-12VL
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28.2 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
44.5 mm
Lunghezza:
170 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II