DIGIMAX SRL - DIXSS100-24VL DRIVER LED 100W 24V 4.17A L170XW44.5XH28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075022785
Codice prodotto
DIXSS100-24VL
Cod. produttore
SS100-24VL
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
65.5 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I