DIGIMAX SRL - DIXSP75-24VLT DRIVERLED TRIAC24V3.13A75W L177XW57.8XH2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 20 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078605176
Codice prodotto
DIXSP75-24VLT
Cod. produttore
SP75-24VLT
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
20 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
57.8 mm
Lunghezza:
177 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I