DIGIMAX SRL - DIXSNP150-24VFD-1 DRIVER LED LINEARE 24V 150W DIMM PUSH 0-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Dimmerabile 0-10 V - sì
Dimmerabile con push-button - sì
Contenitore - Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073334590
Codice prodotto
DIXSNP150-24VFD-1
Cod. produttore
SNP150-24VFD-1
Produttore
DIX
Adatto per uso all'esterno:
no
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Dimmerabile con push-button:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione di uscita:
24...24 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
322.6 mm
Larghezza:
30.1 mm
Altezza:
21.5 mm