pagina iniziale
in esaurimento

DIGIMAX SRL - DIXSL200-24VF DRIVERLEDLINEARE 24V200WL320.6XW30XH18MM

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXSL200-24VF DRIVERLEDLINEARE 24V200WL320.6XW30XH18MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22.3 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070785944

Codice prodotto

DIXSL200-24VF

Cod. produttore

SL200-24VF

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22.3 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

32.1 mm

Lunghezza:

356.4 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Driver LED ON/OFF. 200W. 24VDC. 16,7A. Dimensoine: 356.4x32.1x22.3mm