DIGIMAX SRL - DIXLCM-60UDA DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 60W PUSH/D - LCM-60UDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Statico
Adatto ad uso esterno - no
Dimming DALI - sì
Dimming con push-button - sì
Alloggiamento - Alloggiamento in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449077279927
Codice prodotto
DIXLCM-60UDA
Cod. produttore
LCM-60UDA
Produttore
DIX
Tipologia:
Statico
Adatto ad uso esterno:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming con push-button:
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
2...90 V
Corrente d'uscita:
500...1400 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
123.5 mm
Larghezza:
81.5 mm
Altezza:
23 mm