DIGIMAX SRL - DIXFLS-42-1050 LA DRIVER CORRENTESETTABILE 42W 800-1050MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Non dimmerabile - sì
Contenitore - Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077632296
Codice prodotto
DIXFLS-42-1050 LA
Cod. produttore
FLS-42-1050 LA
Produttore
DIX
Adatto per uso all'esterno:
sì
Non dimmerabile:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione di uscita:
220...240 V
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza di uscita:
42...42 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
131 mm
Larghezza:
43 mm
Altezza:
30 mm