DIGIMAX SRL - DIXFLS-18-450 LA DRIVER CORRENTESETTABILE 18W 200-450MA D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 18...18 W
Corrente di uscita - 450...450 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077632272
Codice prodotto
DIXFLS-18-450 LA
Cod. produttore
FLS-18-450 LA
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
18...18 W
Corrente di uscita:
450...450 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
131 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II