pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXECP030C0700LSL DRIVER CORRENTE COSTANTE 700MA 30W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXECP030C0700LSL DRIVER CORRENTE COSTANTE 700MA 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079349628

Codice prodotto

DIXECP030C0700LSL

Cod. produttore

ECP030C0700LSL

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

30...30 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

27 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

45 mm

Lunghezza:

140 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED. corrente constante. 30W. 700 mA. 220-240 V. IP20