DIETZEL - DIE099672 PVC-Isolierflexrohr,A20mm,biegsam,leich

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni - no
Confezione
1 M
EAN
9002579996723
Codice prodotto
DIE099672
Cod. produttore
099672
Produttore
DIE
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
no
Installabile nel cemento:
no
Installabile sul legno:
sì
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
no
Idoneo per posa interrata:
no