Dietzel - DIE081904 Betonstein mit Boden, recyclebar, D 8 mm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Applicazione - Tetto piano
Metodo di montaggio - A serraggio
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
9002579819046
Codice prodotto
DIE081904
Cod. produttore
081904
Produttore
DIE
Tipo di fissaggio del conduttore
Con graffa
Diametro del conduttore
8...8 mm
Applicazione
Tetto piano
Metodo di montaggio
A serraggio
Materiale del supporto
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio
Calcestruzzo
Lunghezza del supporto
73 mm