Dietzel - DIE076905 Steckdosenvert.,Vollgummigeh,32A,1xCEE5x
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di prese CEE 16 A - 1 Presa 16A 5P 400V
Tipo di prese CEE 32 A - 2 Prese 32A 5P 400V
Numero di prese Schuko - 4
Protezione - Altri
Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Confezione
1 PZ
EAN
2000001782750
Codice prodotto
DIE076905
Cod. produttore
076905
Produttore
DIE
Tipo di prese CEE 16 A
1 Presa 16A 5P 400V
Tipo di prese CEE 32 A
2 Prese 32A 5P 400V
Numero di prese Schuko
4
Protezione
Altri
Interruttore differenziale
Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Materiale (del corpo)
Gomma
Alimentazione / Collegamento
Presa volante
Tipo di collegamento alla rete elettrica
CEE 32 A
Installazione
Portatile
Grado di protezione (IP)
IP44
Conforme alle norme MIL
no
Colore
Rosso
Altezza
287.5 mm
Larghezza
306 mm
Profondità
230 mm