Dietzel - DIE063878 Stangenhalter, mit uberleger 13 mm, M8,

Dietzel - DIE063878 Stangenhalter, mit uberleger 13 mm, M8,

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite

  • Materiale del supporto - Zinco / acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale del cavallotto - Zinco pressofuso

  • Materiale della base di fissaggio - Zinco pressofuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579638784

Codice prodotto

DIE063878

Cod. produttore

063878

Produttore

DIE

Tipo di fissaggio asta

Con morsetto a vite

Materiale del supporto

Zinco / acciaio zincato

Tipo di fissaggio del supporto

Foro con filettatura metrica

Materiale del cavallotto

Zinco pressofuso

Materiale della base di fissaggio

Zinco pressofuso

Dimensione filettatura, metrica

8