DIETZEL - DIE061217 PP-Schlauchverschraubung, M20x1,5 mm, ge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579612173
Codice prodotto
DIE061217
Cod. produttore
061217
Produttore
DIE
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
44 mm
Altezza complessiva:
0 mm
Passi per pollice:
0
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Diametro interno minimo:
0 mm
Diametro esterno massimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no