DIETZEL - DIE061206 PVC-Kabelschutzschlauch, A 32 mm, flexi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Colore - Altri
Diametro esterno - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 32 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579612067
Codice prodotto
DIE061206
Cod. produttore
061206
Produttore
DIE
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Altri
Diametro esterno:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
32 mm
Diametro interno:
32 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Raggio di curvatura, statico:
169 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
PVC (Polivinilcloruro)
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no