Dietzel - DIE038650 Regenrohrschelle, D 80 mm, M6x25 mm Niro
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 80...80 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Connettore bimetallico - no
Diametro del foro di fissaggio - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579386500
Codice prodotto
DIE038650
Cod. produttore
038650
Produttore
DIE
Campo di serraggio
80...80 mm
Materiale
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie
Non trattato
Connettore bimetallico
no
Diametro del foro di fissaggio
8 mm
Antideflagrante
no